ABB Electrification - Gemini DIN-skinne i aluminium, 2-sidig, L=663mm, 36 moduler, skap str. 6 - 1SL0293A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Stanseform - Uten
Lengde - 663 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126219630
Elnummer
2444359
Leverandørens varenummer
1SL0293A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Stanseform:
Uten
Lengde:
663 mm
Høyde:
35 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


