ABB Electrification - Gemini DIN-skinnemodul, H=150mm, B=500mm, D=19mm, 24 moduler, IP40, RAL7035, 1M, skap str. 4-5 - 1SL0309A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gemini
EAN/GTIN
8000126217506
Elnummer
2444369
Leverandørens varenummer
1SL0309A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0309A00
Høyde:
150 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
1
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
19 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
DIN-skinne modulene til Gemini, leveres komplett med Din-skinne og plastavdekning. Både Din-skinnen og plastavdekningen klikkes på plass i monteringsrammen uten bruk av verktøy. Modulene leveres fra 12 moduler opp til 36 moduler, og er i høydene 150mm (1m moduls) og 225mm (1+1/2 moduls) høyde. Fargen på plastavdekning er det samme som skapet, RAL 7035 lys grå og avdekningen leveres med en plastlomme for merkelapper til merking av utstyret som settes inn i modulen. De kan også hengsles på begge sider hvis det er behov for det. IP-graden på modulene er IP40.


