ABB Electrification - Gemini DIN-skinnemodul, H=225mm, B=500mm, D=19mm, 24 moduler, IP40, RAL7035, 1+1/2M, skap str. 4-5 - 1SL0314A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 225 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gemini
EAN/GTIN
8000126217599
Elnummer
2444372
Leverandørens varenummer
1SL0314A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
225 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
1
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
19 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
DEKKPL.H225 M/DINSK. ST.4-5


