ABB Electrification - Gemini innerdør for montering av betjeningsutstyr, H=600mm, B=500mm, D=230mm, IP40, Skap str. 4 - 1SL0254A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 500 mm
Høyde - 600 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gemini
EAN/GTIN
8000126218671
Elnummer
2444330
Leverandørens varenummer
1SL0254A00
Typebeskrivelse
GMD4I
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
500 mm
Høyde:
600 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
230 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


