ABB Electrification - GEMINI KEY - 1SL0457A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 47 mm
Høyde - 46 mm
Dybde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126274073
Elnummer
2534836
Leverandørens varenummer
1SL0457A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0457A00
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
47 mm
Høyde:
46 mm
Dybde:
14 mm
Gemini kombi-nøkkel, passer trekantspor, firkantspor, dobbelvinget og rett spor låser. RAL 7035


