ABB Electrification - Gemini modulær montasjeplate i galvanisert stål, H=150mm, B=443mm, D=2mm, 24 mod, 1M, skap str.4-5 - 1SL0298A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 130 mm
Bredde - 443 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126219722
Elnummer
2444362
Leverandørens varenummer
1SL0298A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
130 mm
Bredde:
443 mm
Stansing:
nei
MOD.PL. H150 F/GEMINI ST. 4-5


