ABB Electrification - Gemini modulær montasjeplate i galvanisert stål, H=150mm, B=663mm, D=2mm, 36 mod, 1M, skap str.6 - 1SL0299A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 130 mm
Bredde - 663 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126219753
Elnummer
2444363
Leverandørens varenummer
1SL0299A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
130 mm
Bredde:
663 mm
Stansing:
nei
MOD.PL. H150 F/GEMINI ST. 6


