ABB Electrification - Gemini montasjeplate i galvanisert stål, utførelse gitter, H=750mm, B=500mm, D=2,5mm, skap str. 5 - 1SL0279A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 750 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gemini
EAN/GTIN
8000126219241
Elnummer
2444349
Leverandørens varenummer
1SL0279A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
750 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
Ja
MONT.PLATE M/HULL GEMINI ST.5


