ABB Electrification - Gemini montasjeplate i galvanisert stål, utførelse gitter, H=900mm, B=750mm, D=2,5mm, skap str. 6 - 1SL0280A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 900 mm

  • Bredde - 750 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Gemini

EAN/GTIN

8000126219272

Elnummer

2444350

Leverandørens varenummer

1SL0280A00

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

900 mm

Bredde:

750 mm

Stansing:

Ja

MONT.PLATE M/HULL GEMINI ST.6