ABB Electrification - Gemini montasjeplate i galvanisert stål, utførelse gitter, H=450mm, B=375mm, D=2,5mm, skap str. 2 - 1SL0276A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 450 mm
Bredde - 375 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gemini
EAN/GTIN
8000126219159
Elnummer
2444346
Leverandørens varenummer
1SL0276A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
450 mm
Bredde:
375 mm
Stansing:
Ja
MONT.PLATE M/HULL GEMINI ST.2


