ABB Electrification - Gemini montasjeplate i galvanisert stål, utførelse gitter, H=600mm, B=500mm, D=2,5mm, skap str. 4 - 1SL0278A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126219210
Elnummer
2444348
Leverandørens varenummer
1SL0278A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
Ja
MONT.PLATE M/HULL GEMINI ST.4


