ABB Electrification - Gemini montasjeplate i plast, H=450mm, B=375mm, D=2,5mm, skap str. 2 - 1SL0268A00

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Gemini montasjeplate i plast, H=450mm, B=375mm, D=2,5mm, skap str. 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 375 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126218978

Elnummer

2444340

Leverandørens varenummer

1SL0268A00

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

450 mm

Bredde:

375 mm

Stansing:

nei

MONT.PLATE PLAST GEMINI ST.2