ABB Electrification - Gemini montasjeplate i plast, H=900mm, B=750mm, D=2,5mm, skap str. 6 - 1SL0272A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 900 mm
Bredde - 750 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126219098
Elnummer
2444344
Leverandørens varenummer
1SL0272A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
900 mm
Bredde:
750 mm
Stansing:
nei
MONT.PLATE PLAST GEMINI ST.6


