ABB Electrification - Gemini monteringsramme i plast, H=750mm, Farge RAL 7035 lys grå, skap str. 5 - 1SL0286A00

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Gemini monteringsramme i plast, H=750mm, Farge RAL 7035 lys grå, skap str. 5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Metrisk

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 750 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

  • Type overflate - Galvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Gemini

EAN/GTIN

8000126219487

Elnummer

2444354

Leverandørens varenummer

1SL0286A00

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Metrisk

Materiale:

Stål

Lengde:

750 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

36 mm

SKINNEHOLDER F/GEMINI ST. 5