ABB Electrification - GEMINI SAMMENKOBLINGSSETT SKAP STR. 5 - 1SL0415A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, oppe
Bredde - 500 mm
Høyde - 20 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126266665
Elnummer
2534865
Leverandørens varenummer
1SL0415A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0415A00
Modell / utførelse:
Skjøtesett, oppe
Bredde:
500 mm
Høyde:
20 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Dybde:
330 mm
RAL-nummer:
7035
Sammenkoblingssettet til Gemini er i termoplastikk materiale og har samme farge som skapene, RAL 7035 lys grå. Disse brukes når det skal monteres 2 stykk skap oppå hverandre, slik at kablingen i mellom de er beskyttet for utvendig påvirkning. Sammenkoblingssettet kommer komplett med pakning og skruer. De kan leveres til skap størrelsene 2-6


