ABB Electrification - Gemini skap dør opaque (grå), H=300mm, B=250mm, D=180mm, antall låser 2 stk, skap str.1 - 1SL0231A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 250 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gemini
EAN/GTIN
8000126220322
Elnummer
2444316
Leverandørens varenummer
1SL0231A00
Typebeskrivelse
GMD1O
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
250 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
180 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


