Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Gemini skap dør transparent, H=750mm, B=500mm, D=330mm, antall låser 3stk, skap str.5 - 1SL0245A00

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Gemini skap dør transparent, H=750mm, B=500mm, D=330mm, antall låser 3stk, skap str.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sikringsdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 750 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126220629

Elnummer

2444326

Leverandørens varenummer

1SL0245A00

Typebeskrivelse

GMD5T

Modell / utførelse:

Sikringsdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

500 mm

Høyde:

750 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

330 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Gemini dørene leveres i seks forskjellige størrelser og kan leveres i opaque (lys grå) eller med transparent (røk farvet) dør. Pakningen rundt dørene, garanterer en beskyttelsesgrad på IP66 og leveres med en standard lås med 3mm dobbelt spor, (2 stk. for skap type 1-4 og 3 stk. for skap type 5 og 6),som enkelt kan byttes ut med en annen lås som du finner i listen for tileggs utstyr. Dørene er designet slik at de kan monteres på skapet uten bruk av verktøy og har samme farge som skapet RAL 7035 lys grå.