ABB Electrification - GEMINI SKAP UTEN DØR SKAP STR. 2 - 1SL0222A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126220179
Elnummer
2534831
Leverandørens varenummer
1SL0222A00
Typebeskrivelse
GMB2
I standard versjonen av Gemini skapene, leveres skapene i seks forskjellige størrelser fra 335x400x210 mm opp til 840x1005x360 mm (WxHxD, utvendige mål) og med opaque eller transparente (røk farvet) dører. I begge versjonene, kan du enkelt snu dørene og feste de enkelt fast uten bruk av verktøy, det faktum at du kan åpne dørene 180°, gjør at du enkelt, kan komme til inni skapet og arbeide uten at døren vil være i veien. Pakningen rundt dørene, garanterer en beskyttelsesgrad på IP66. Tilgangen til innsiden av skapet er beskyttet av en standard lås med dobbelt spor, som enkelt kan byttes ut med en annen lås som du finner i listen for tileggs utstyr. Skapene kan bestilles med dører eller uten dører, og hver løsning har forskjellige artikkelnummer,en for tomt skap uten dør og et for skap + dør. Dette gjør at bestillingen blir mere flexibel. Skapene som leveres med dører, vil dørene være pakket i en egen pakning uten på esken til skapet. Dette gjøres for at døren ikke skal bli skadet under transport og en annen fordel er at døren kan monteres på etter at skapet er ferdig montert på veggen. Skapene kan festes til veggen med plastikk eller stålfester. De kan også monteres på en stolpe med stolpefeste eller festes på en pidestall. Alle pakkene til festene leveres komplett med skruer og plastplugger til skruene ( for å opprettholde IP graden) sammen med en monteringsveiledning. Farge: RAL7035 grå. Materiale: Termoplastikk, to-lags sprøytestøp, selvslukkede,100% resirkulerbar. GWT: 750°C. Resistent mot kjemiske og atmoferiske faktorer (vann,saltholdige vesker,syre,baser,mineraloljer,UV stråling). Mekanisk slagfasthet skapkapsling: IK10. Nominell frekvens (f): 50-60Hz. Merkestøtspennigsholdfasthet (Uimp): 8kV. Merkestrøm (In): Opp til 630A. Beskyttelsesklasse: II. Omgivelsestemperatur: -25°C…+100°C. Isolasjonsspenning (Ui): 1000V AC og 1500V DC. Merkespenning (Ue): 690V. Nominell støtsrøm (Ipk) 0,1 sec. : 10kA.