ABB Electrification - Gemini slissa kabelkanal i plast med klips, H=60mm, B=25mm for Gemini skap str.1 - 1SL0353A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 60 mm
Høyde - 210 mm
Lengde - 250 mm
Integrert skillevegg - En
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126218404
Elnummer
2444403
Leverandørens varenummer
1SL0353A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Profilform:
U-form
Bredde:
60 mm
Høyde:
210 mm
Lengde:
250 mm
Integrert skillevegg:
En
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
1500 mm²
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


