ABB Electrification - GEMINI SOKKEL H=30MM FOR SKAP STR. 6 - 1SL0426A00

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - GEMINI SOKKEL H=30MM FOR SKAP STR. 6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 100 kg

  • Bredde - 900 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126266818

Elnummer

2534842

Leverandørens varenummer

1SL0426A00

Typebeskrivelse

GMA1SL0426A00

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Maks belastning:

100 kg

Bredde:

900 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

330 mm

RAL-nummer (lignende):

7035

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Soklene til Gemini, er i termoplastikk materiale og har samme farge som skapene, RAL 7035 lys grå og de leveres med en pakking som opprettholder IP-graden på 66. Sokkelen brukes der hvor det er en kabel grue i gulvet hvor kablene kommer opp. Den kan også kombineres med festerammene i galvanisert stål, for innstøpning i gulvet der hvor det er behov. Sokkelen passer til skap størrelse 2-til 6, og den kan leveres i høyde 30mm og 590mm.