Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Gemini veggskap med opaque dør, H=550mm, B=460mm, D=260mm, 54 Moduler, IP66, Skap str. 2 - 1SL0202A00

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Gemini veggskap med opaque dør, H=550mm, B=460mm, D=260mm, 54 Moduler, IP66, Skap str. 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sikringsdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 375 mm

  • Høyde - 450 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126219814

Elnummer

2444305

Leverandørens varenummer

1SL0202A00

Typebeskrivelse

Veggskap påv. isolerstoff

Modell / utførelse:

Sikringsdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

375 mm

Høyde:

450 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

230 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

VEGGSKAP GEMINI TETT DØR ST.2

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien