ABB Electrification - Gemini veggskap med opaque dør, H=700mm, B=590mm, D=260mm, 96 Moduler, IP66, Skap str. 4 - 1SL0204A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 712 mm
Høyde - 322 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gemini
EAN/GTIN
8000126219876
Elnummer
2444307
Leverandørens varenummer
1SL0204A00
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
712 mm
Høyde:
322 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
593 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


