ABB Electrification - Gemini veggskap med transparent dør, H=400mm, B=355mm, D=210mm, 24 Moduler, IP66, Skap str. 1 - 1SL0211A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 250 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126219968
Elnummer
2444310
Leverandørens varenummer
1SL0211A00
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
250 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
180 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


