ABB Electrification - Gemini veggskap med transparent dør, H=855mm, B=590mm, D=360mm, 120 Moduler, IP66, Skap str. 5 - 1SL0215A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sikringsdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 750 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Gemini

EAN/GTIN

8000126220087

Elnummer

2444314

Leverandørens varenummer

1SL0215A00

Typebeskrivelse

Veggskap påv. isolerstoff

Modell / utførelse:

Sikringsdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

500 mm

Høyde:

750 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

330 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

VEGGSKAP GEMINI TRAN.DØR ST.5