ABB Electrification - Gjennomføringsmuffe 116 RØD ENSTO - AJI6

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Gjennomføringsmuffe 116 RØD ENSTO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikke

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6418677300110

Elnummer

1216464

Leverandørens varenummer

AJI6

Typebeskrivelse

AJI6

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikke

For nominell rørdiameter:

16 mm

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Delbar:

nei

Spikres til forskalingen, benyttes som skjøtemuffe etter at forskalingen er revet. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21)