ABB Electrification - Gjennomføringsmuffe I 150 RØD - AJI15

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikke

  • For nominell rørdiameter - 50 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677300202

Elnummer

1216458

Leverandørens varenummer

AJI15

Typebeskrivelse

AJI15

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikke

For nominell rørdiameter:

50 mm

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Delbar:

nei

Spikres til forskalingen, benyttes som skjøtemuffe etter at forskalingen er revet. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21)