ABB Electrification - GKUF-900 UNDERDEL FOR KABELSKAP MED JORDFUNDAMENT, VARMGALVANISERT GRÅ RAL7042 - 1SEP101853R0014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 900 mm
Høyde - 655 mm
Dybde - 235 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
EAN/GTIN
7025840059585
Elnummer
1144531
Leverandørens varenummer
1SEP101853R0014
Typebeskrivelse
GKUF-900 Lower Part Galv.Grey W/Fund.
Bredde:
900 mm
Høyde:
655 mm
Dybde:
235 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
7042
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3


