ABB Electrification - GLIMLAMPE FOR BRYTER., 230V, 0,4MA - 8370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Vippebryter/trykkbryter
Lampetype - Glimlampe
Lampefarge - Gul
Merkespenning - 230...230 V
Nominell strøm - 0,4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410021060701
Elnummer
1415806
Leverandørens varenummer
8370
Typebeskrivelse
8370
Bruksområde:
Vippebryter/trykkbryter
Lampetype:
Glimlampe
Lampefarge:
Gul
Merkespenning:
230...230 V
Nominell strøm:
0,4 A
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominelt strømforbruk:
0,4 mA
Glimlampe 8370, 230V, 0,4mA


