Utgått

ABB Electrification - Glødelampe Ba9s 24V 1,2W - 5911086-13

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Glødelampe Ba9s 24V 1,2W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1,2 W

  • Lysstrøm - 280 lm

  • Sokkel - Andre

  • Modell / utførelse - Klar

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500027936

Elnummer

4373252

Leverandørens varenummer

5911086-13

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Lampeeffekt:

1,2 W

Lysstrøm:

280 lm

Sokkel:

Andre

Modell / utførelse:

Klar

Farge:

Fargeløs

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

24...24 V

Nominell strøm:

50 mA

Diameter:

10 mm

Total lengde:

28 mm

Støtsikker:

nei

Egnet for bakerovn:

nei

Egnet for kjøler:

nei

Kullfibertråd:

nei

GLØDELAMPE 24V/1,2W BA9S