ABB Electrification - Gr.snitt USB (USB/S 1.1) - 2CDG110008R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - USB
Monteringsmetode - REG
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779589215
Elnummer
4544172
Leverandørens varenummer
2CDG110008R0011
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
USB
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7010
Gjennomsiktig:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
9600 Bd
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
64,5 mm


