ABB Electrification - GULVFUNDAMENT FOR SDC - 2CGX063300441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 682 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 303 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003488
Elnummer
1145074
Leverandørens varenummer
2CGX063300441
Typebeskrivelse
GOLV-S 48
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
682 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
303 mm
Gulvfundament for kabelskap SDC/SDCM. Galvanisert med ekstra korrosjonsbeskyttende lag.