ABB Electrification - Gulvskap 1/8H 300x1900mm,IP43 - 2CPX043415R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall poler - 4

  • Nominell driftsstrøm - 400 A

  • Antall brytere - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617434153

Elnummer

2405143

Leverandørens varenummer

2CPX043415R9999

Typebeskrivelse

MBA192XT

Høyde:

450 mm

Bredde:

250 mm

Antall poler:

4

Nominell driftsstrøm:

400 A

Antall brytere:

0

Dybde:

225 mm

Med avdekning:

Ja

Plastdeksel:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

nei

Utstyrt med lastskillebryter:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Utstyrt med effektbryter:

nei

Egnet for nullspenningsbryter:

nei

Utstyrt med nullspenningsutløser:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Bestykket med omkobler:

nei

Med fordelerklemme:

nei

Effektbrytermodulen MBA192XT, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som avdekningsbrakettene for avdekningen, plastavdekningen, montasjeplate og skruer, samt en monteringsanvisning. Høyden på modulen er 450mm, og bredden er 250mm, 36 moduler. Kan kombineres med et 3/4-polet samleskinnesystem. Montasjeplaten er tilpasset for montering av 1 stk. ABB Tmax XT5 400A 3pol, avdekningen er i plast med åpning for bryteren og den festes fast med en skrue med 90° trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen er RAL 7035 lys grå, og modulen monteres på en EDF eller WR-profiler, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 225mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3