ABB Electrification - Gulvskap 3/8H 800x1850mm,IP43 - 2CPX043418R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Antall poler - 4
Nominell driftsstrøm - 800 A
Antall brytere - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617434184
Elnummer
2405145
Leverandørens varenummer
2CPX043418R9999
Typebeskrivelse
MBA298XT
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Antall poler:
4
Nominell driftsstrøm:
800 A
Antall brytere:
0
Dybde:
225 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Egnet for nullspenningsbryter:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei


