ABB Electrification - Gummi nippel Ø 25 - 1SL1937A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Andre
Bredde - 32 mm
Høyde - 32 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126103304
Elnummer
1700252
Leverandørens varenummer
1SL1937A00
Typebeskrivelse
MZKT25P10
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Andre
Bredde:
32 mm
Høyde:
32 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
5 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
125...125
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


