ABB Electrification - Gummi nippel Ø 32 - 1SL1938A00

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Gummi nippel Ø 32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Membran

  • Type - Andre

  • Bredde - 38 mm

  • Høyde - 38 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

Mistral

EAN/GTIN

8000126100570

Elnummer

1700253

Leverandørens varenummer

1SL1938A00

Typebeskrivelse

MZKT32P5

Modell / utførelse:

Membran

Type:

Andre

Bredde:

38 mm

Høyde:

38 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

5 mm

Materiale:

Gummi

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Fortrykt:

Ja

Gjengetype:

Metrisk

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

132...132

Gummi nippel Ø 32 for Mistral 65