ABB Electrification - Høyeffektsautomat, S800P, K-karakteristikk, 50kA, 100A 1Pol, Ringskotilkobling - 2CCG001281R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Høyeffektsautomat, S800P, K-karakteristikk, 50kA, 100A 1Pol, Ringskotilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - K

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 100 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271517502

Elnummer

1629207

Leverandørens varenummer

2CCG001281R0001

Typebeskrivelse

S801P-K100-R

Utløsningskarakteristikk:

K

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

100 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1,5

Innbyggingsdybde:

82,5 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

Andre

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

50 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

4,5 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effekttap:

8 W

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...70 mm²

S800P serie, Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning der det er krav om høy bryteevne. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm. Utmerket i applikasjoner der det er behov for selektivitet mot en overstående bryter eller som back-up mot en underliggende automat. Anlegg: Forretningsbygg og industri, Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, Icn=25/15 kA, Icu=30/50 kA.