ABB Electrification - Håndtak Gul/Rød Ohys1Ph
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - Nei
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Nei
Med aksling - Nei
Egnet for effektbryter - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019412245
Elnummer
4363592
Leverandørens varenummer
1SCA105294R1001
Typebeskrivelse
OHYS1PH
Låses med hengelås
Nei
Farge
Rød
Egnet for nødstopp
Nei
Med aksling
Nei
Egnet for effektbryter
Nei
Egnet for lastskillebryter
Ja
Håndtak for dørmonterte brytere med stillingsindikering, Rød-Gul
Indikering I-O og ON-OFF. "Snap on" montering. Dørboring 22,5 mm.
Ikke for hengelås.
IP 54-håndtak, egnet for OT16...40FT, OTDC16...32FT