ABB Electrification - HÅNDTAK RØD OHY 45J6 1SCA022380R8930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Nei
Med aksling - Nei
Egnet for effektbryter - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019124049
Elnummer
4337889
Leverandørens varenummer
1SCA022380R8930
Typebeskrivelse
OHY45J6
Låses med hengelås
Ja
Farge
Rød
Egnet for nødstopp
Nei
Med aksling
Nei
Egnet for effektbryter
Nei
Egnet for lastskillebryter
Ja
Håndtak av pistoltypen, rødt
IP 65 med indikering l-0/ON-OFF
Akseldim = 6 mm
Kan låses i stilling 0/OFF med maks. 3 hengelåser med bøylediameter 5...10 mm.
Dør forriglet i stilling l/ON og når den er låst med hengelås (kan overstyres).
Egnet for OT16...125F.
Lengde håndtak 45 mm