ABB Electrification - HÅNDTAK SORT OHB 65J6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - Nei
Med aksling - Nei
Egnet for effektbryter - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019124117
Elnummer
4337806
Leverandørens varenummer
1SCA022380R9660
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Låses med hengelås
Ja
Farge
Svart
Egnet for nødstopp
Nei
Med aksling
Nei
Egnet for effektbryter
Nei
Egnet for lastskillebryter
Ja
HÅNDTAK SORT OHB 65J6