ABB Electrification - Håndtak for dreiehåndtak på dør Lang hendel (RHE_H LH) for XT1...XT4, Standard grå, låsbar - 1SDA066583R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Grå

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644693411

Elnummer

4381183

Leverandørens varenummer

1SDA066583R1

Typebeskrivelse

RHE_H LH XT1...XT4 STAND. RETURNED

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Grå

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak for dreiehåndtak på dør med lang hendel (RHE_H LH), som er egnet for XT1...XT4, Standard grå, låsbar