ABB Electrification - Håndtak Gul/Rød Ohys1Ah1 - 1SCA105291R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Rød

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

  • Egnet for lastskillebryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019412221

Elnummer

4363580

Leverandørens varenummer

1SCA105291R1001

Typebeskrivelse

OHYS1AH1

Farge:

Rød

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak for sokkel- og DIN-skinnemonterte brytere med stillingsindikering, Rød-Gul
Dørforigling i PÅ posisjon
Indikering I-O og ON-OFF, aksling (dim. 6 mm) må bestilles separat. Dørboring 22,5 mm.
IP 54-håndtak, egnet for OT16...80F, OTDC16...32F