ABB Electrification - Håndtak Gul/Rød Ohys2Aj - 1SCA105296R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019412269
Elnummer
4363584
Leverandørens varenummer
1SCA105296R1001
Typebeskrivelse
OHYS2AJ
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for sokkel- og DIN-skinnemonterte brytere med stillingsindikering, Rød-Gul
Dørforigling i PÅ posisjon
Indikering I-O og ON-OFF, aksling (dim. 6 mm) må bestilles separat. Dørboring 22,5 mm.
Kan låses med opptil 3 hengelåser med bøylediameter på 5-8mm, kan overstyres.
IP 65-håndtak, egnet for OT16...125F, OTDC16...32F
Dørforigling i PÅ posisjon
Indikering I-O og ON-OFF, aksling (dim. 6 mm) må bestilles separat. Dørboring 22,5 mm.
Kan låses med opptil 3 hengelåser med bøylediameter på 5-8mm, kan overstyres.
IP 65-håndtak, egnet for OT16...125F, OTDC16...32F


