ABB Electrification - Håndtak Gul/Rød Ohys2Pj - 1SCA105322R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - Ja
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019412429
Elnummer
4363587
Leverandørens varenummer
1SCA105322R1001
Typebeskrivelse
OHYS2PJ
Med nøkkellås:
Ja
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for dørmonterte brytere med stillingsindikering, Rød-Gul
Indikering I-O og ON-OFF. "Snap on" montering. Dørboring 22,5 mm.
Kan låses med opptil 3 hengelåser med bøylediameter på 5-8mm.
IP 65-håndtak, egnet for OT16...40FT, OTDC16...32FT
Indikering I-O og ON-OFF. "Snap on" montering. Dørboring 22,5 mm.
Kan låses med opptil 3 hengelåser med bøylediameter på 5-8mm.
IP 65-håndtak, egnet for OT16...40FT, OTDC16...32FT


