ABB Electrification - Håndtak, OHB125J12E011, Pistolhåndtak, Sort, Aksling-diameter: 12 mm, Håntaklengde: 125 mm - 1SCA022589R3340

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Håndtak, OHB125J12E011, Pistolhåndtak, Sort, Aksling-diameter: 12 mm, Håntaklengde: 125 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

  • Egnet for lastskillebryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019201092

Elnummer

4337888

Leverandørens varenummer

1SCA022589R3340

Typebeskrivelse

OHB125J12E011

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak av pistoltypen i plastik, I-O-II indikering
IP65, NEMA 1, 3R, 12
Kan låses med opptil 3 hengelåser med bøylediameter 5...10mm i I- og II posisjon. Dørforigling i I- og II- posisjon og når låst med hengelås
Aksel diameter: 12mm
Egnet for: OT630...800_C