ABB Electrification - HÅNDTAK OHB4 - 1SCA022439R4050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Egnet for lastskillebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019141732
Elnummer
4337677
Leverandørens varenummer
1SCA022439R4050
Typebeskrivelse
OHB4
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for sidebetjente brytere, sort
OH_håndtak: IP 65. Kan låses med opptil 3 hengelåser i AV-stilling, dør forriglet i stilling ON (kan kobles ut, slik at autorisert personell kan få tilgang for inspeksjon)
Aksling (6 mm) må bestilles separat. Skruefeste fra baksiden av håndtaket
Egnet for OS16F...40F_
OH_håndtak: IP 65. Kan låses med opptil 3 hengelåser i AV-stilling, dør forriglet i stilling ON (kan kobles ut, slik at autorisert personell kan få tilgang for inspeksjon)
Aksling (6 mm) må bestilles separat. Skruefeste fra baksiden av håndtaket
Egnet for OS16F...40F_