ABB Electrification - Håndtak, OHB80J6, Pistolhåndtak, Sort, Aksling-diameter 6mm, Håndtaklengde 80mm - 1SCA022380R8930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019139135
Elnummer
4337805
Leverandørens varenummer
1SCA022380R8930
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja


