ABB Electrification - Håndtak, OHB95J12, Pistolhåndtak, Sort, Aksling-diameter 12mm, Håndtaklengde 95mm - 1SCA022381R0830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019124230
Elnummer
4337839
Leverandørens varenummer
1SCA022381R0830
Typebeskrivelse
OHB95J12
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
OHB-håndtak er plasthåndtak (Handle) i sort farge (Black) for OT-brytere. De finnes i mange varianter, som dørmonterte eller direkte monterte håndtak. Det finnes også vrihåntak, pistolhåndtak, og håndtak med dobbelt grep. Både for brytere som er montert inne i ryggen på skapet, og på døra. Disse håndtakene har IP65, og mange har forrigling, slik at skapdøra ikke kan åpnes i ON-posisjon (forriglingen kan forbigås ved behov). De fleste er låsbare, for opptil flere hengelåser, og det finnes spesialutgaver som er låsbare i både ON- og OFF-posisjon. I tillegg finnes det utgaver med TEST-posisjon. Andre spesialutgaver er for sidebetjente brytere, og brytere som betjenes fra baksiden. Akslingene til de dørmonterte håndtakene har standardisert diameter på 6 eller 12 mm, for å passe til flest mulige brytere og håntak. Akslingene er fleksible, fordi dybden kan justeres i bryteren, og kuttes ved behov.


