ABB Electrification - Håndtak, OHB95J12E011, Pistolhåndtak, Sort, Aksling-diameter: 12 mm, Håntaklengde: 95 mm - 1SCA022621R0760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Egnet for lastskillebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019247717
Elnummer
4337849
Leverandørens varenummer
1SCA022621R0760
Typebeskrivelse
OHB95J12E011
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak av pistoltypen i plastik, I-O-II indikering
IP65, NEMA 1, 3R, 12
Kan låses med opptil 3 hengelåser med bøylediameter 5...10mm i I- og II posisjon. Dørforigling i I- og II- posisjon og når låst med hengelås
Aksel diameter: 12mm
Egnet for: OT315...400_C
IP65, NEMA 1, 3R, 12
Kan låses med opptil 3 hengelåser med bøylediameter 5...10mm i I- og II posisjon. Dørforigling i I- og II- posisjon og når låst med hengelås
Aksel diameter: 12mm
Egnet for: OT315...400_C


