Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - HÅNDTAK OHG65J6T TEST-ON-OFF - 1SCA022456R9620

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

  • Egnet for lastskillebryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019142227

Elnummer

4337842

Leverandørens varenummer

1SCA022456R9620

Typebeskrivelse

OHG65J6T

Farge:

Grå

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak for dørmontasje for vanlige lastbrytere, Grå
Stillingsindikering Test-OFF-ON/Test-0-I
IP 65. Kan låses med maks. 3 hengelåser i AV-stilling, dørforriglet i stilling ON (kan kobles ut, slik at autorisert personell kan få tilgang for inspeksjon). Aksling (6 mm) må bestilles separat
Skruefeste fra baksiden av håndtaket
Egnet for OT200...250_P