ABB Electrification - HÅNDTAK OHY65J6T TEST-ON-OFF - 1SCA022456R9540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019142210
Elnummer
4337841
Leverandørens varenummer
1SCA022456R9540
Typebeskrivelse
OHY65J6T
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for dørmontasje for vanlige lastbrytere, gul-rød
Stillingsindikering Test-OFF-ON/Test-0-I
IP 65. Kan låses med maks. 3 hengelåser i AV-stilling, dørforriglet i stilling ON (kan kobles ut, slik at autorisert personell kan få tilgang for inspeksjon). Aksling (6 mm) må bestilles separat
Skruefeste fra baksiden av håndtaket
Egnet for OT200...250_P
Stillingsindikering Test-OFF-ON/Test-0-I
IP 65. Kan låses med maks. 3 hengelåser i AV-stilling, dørforriglet i stilling ON (kan kobles ut, slik at autorisert personell kan få tilgang for inspeksjon). Aksling (6 mm) må bestilles separat
Skruefeste fra baksiden av håndtaket
Egnet for OT200...250_P


